石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト

石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ホワイト 山崎実業

置き場所に困るフローリングワイパーを石こうボードピンで壁に浮かせて収納。場所を選ばないシンプルなデ
ザインなのでリビングの壁面にスマートに設置。使いたいときにサッと使えます。クローゼットや納戸の壁面に
スリムに収納。浮かせているので床のお掃除もスムーズ。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込む
だけ。石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。付属の木ネジでも取り付け可能。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4、クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂 質量(g)約820 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×6×27 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×5×26.8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1997 54583876
1997 54583876
54583876 1997 ホワイト
オープン
2,300
2,530 (税込)
7日以内出荷

返品不可
1998 54583885
1998 54583885
54583885 1998 ブラック
オープン
2,300
2,530 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする