シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト

シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト - 山崎実業シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト - 山崎実業シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト - 山崎実業シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト - 山崎実業シンク下収納バスケット タワー 2段 ホワイト - 山崎実業

扉タイプのシンク下空間を有効活用!スライド式のバスケット2段タイプ。スパイス・缶詰・レトルト食品・掃除道具などの
ストックに。背の高い調味料・洗剤・ペットボトルなどの収納に便利。洗面台下のラックとしてドライヤー収納や洗剤・掃
除道具などのストックに。バスケットは持ち手を持ってスライドして引き出せます。通気性が良いので、野菜のストックも可能
です。穴を利用して仕切り板が取り付けられるのでキレイに整頓して収納できます。

付属品-材質フレーム:スチール(粉体塗装) バスケット・仕切り板:ABS樹脂 ストッパー:シリコーン質量(g)約2300備考-耐荷重(kg)各段:約6耐熱温度(℃)9(バスケット・仕切り板)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約16×32.5×46内寸(cm)バスケット:約W14.5×D31.5×H11.5(下段:約H28)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545837455219ブラック
オープン
6,200
6,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
545837365218ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする