高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト

高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業高さ調節シンク下ラック タワー 3段 ホワイト - 山崎実業

収納に困るホットプレートや鍋などを省スペースに収納できるラック。スチール製で各棚の耐荷重が約10kgあり
ます。約2.5cm刻みで細かく高さが調節できるのでホットプレートやカセットコンロなどを無駄なく収納できます。
重い鍋も収納できます。オーブンのトレーやカセットコンロなどの収納にも。ハンドル付き棚板はフックを取り付けら
れるので、キッチン小物も収納可能。洗面シンク下でも使用可能。

付属品フック×3 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン質量(g)約4600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×41.5×34.5内寸(cm)ハンドル付き棚板・棚板:約W31×D40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545836752011ホワイト
オープン
7,000
7,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
545836842012ブラック
オープン
7,000
7,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする