キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック

キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業キッチン家電下スライドテーブル タワー ブラック - 山崎実業

家電下に便利な作業スペースができるキッチンスライドテーブル。必要な時だけ引き出せるスライドテーブルで家事
効率アップ!スライドテーブルは調理スペースとして使用できます。お料理の一時置きにも便利。スライドテーブルは
最大約25cm引き出せます。

材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン質量(g)約4300耐荷重天板:約17kg スライドテーブル:約2kg(天板に4kg以上の物を置いた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×39~64.5×4内寸(cm)天板:約W45×D37 スライドテーブル:約W44.5×D25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545837002105ホワイト
オープン
6,200
6,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
545837092106ブラック
オープン
6,200
6,820(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする