曜日別特売

シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト

シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

シンク下の開き扉や引き戸に引っ掛けるだけ。置き場所に困るまな板・トレー・キッチン周りの小物・掃除
用具などを簡単収納。キッチン周りで使用するゴミ袋やブラシなどもスッキリ整頓できます。収納部の高さを
3段階で調節できます。シンクの深さに合わせて高さを変えられます。付属のフックでブラシや小物なども
収納可能。

付属品六角レンチ フック×5 クッション×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約920備考高さ3段階調節(5cm間隔)、取り付け可能な扉 扉の幅:約38cm以上(扉のハンドル、丁番含まず) 扉の厚さ:約1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 シンクの深さ(シンク手前の板の高さ):約20cm以下(シンク下扉でご使用の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×6.5×32~42内寸(cm)収納部:約W37.5×D3.7×H16.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545838671976ブラック
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
545838581975ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする