山崎実業
tower
詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック
キャップは20mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。蓋が取れるので詰め替えが楽にできます。注ぎ口は液だれしにくく、液
切れの良い構造。
付属品
インデックスシール×1
材質
容器・蓋:AS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
質量(g)
約275
シリーズ
タワー
内容量(mL)
容器:7、キャップ:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×11×20
商品タイプ
容器のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54584366
3587
ホワイト
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54584375
3588
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください