曜日別特売

下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト

下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト - 山崎実業

コンロ周りに必要な小物を一括収納!ラック下が拭けるのでお手入れが簡単なコンロ横ラック。計量スプ
ーンや背の高い調味料ケースなども収納できる2段棚の収納ラック。奥行き約14cmなのでコンロ横にスッ
キリ収まるサイズです。設置面から約10cm高さがあるので、下が拭けてお手入れ簡単。キッチン周りの
小物もスッキリ整頓できます。棚下のバーのお好みの場所にフックが取り付けられます。側面にもフックを掛
けることができます。コンロ横にスッキリ収まる2段棚の収納ラック。

付属品側面用フック×3 上段棚下用フック×3 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14×48.5内寸(cm)上段棚:約W48×D13.5 下段棚:約W48×D13.5×H30 床面から下段棚までの高さ約10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545837541991ホワイト
オープン
4,400
4,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
545837701992ブラック
オープン
4,400
4,840(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする