前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト

前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業前が開く 隠せる調味料ラック タワー ホワイト - 山崎実業

調味料ボトルやスパイス類を隠して一括収納!汚れからガードします。扉は開けたままで固定できます。
※調味料ストッカーは付属しておりません。隠して収納できるので生活感を感じさせません。マグネットで取り付
けるスパイス棚付き。背の低いスパイスも上下に分けてたくさん収納できます。底が約5cm浮いているのでお手
入れがラクラク。お持ちの高さ約11cm以下の調味料ストッカーを収納可能。スマートフォンでレシピを確認し
ながら調理できて便利。付属のフックで小物も収納可能。

付属品クッション×4 フック×2 マグネットスパイス棚材質本体:スチール(粉体塗装) ローラー部分:POM樹脂質量(g)約6050寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×16.3×49.2内寸(cm)天板:約W37.5×D13.7 収納部上段:約W37.5×D13.7×H30(ローラー部分含まず) 収納部下段:約W37.5×D13.7×H11 マグネットスパイス棚:約W17.7×D12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545836392009ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
545836482010ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする