山崎実業
マグネットアンブレラハンガー タワー ブラック
長傘や折り畳み傘を引っ掛けるだけ。マグネットがつくスチール製玄関扉に
簡単取り付け!
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン、キャップ:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
約380
備考
取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約2
収納本数(本)
傘約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:約20×5.5×9
内寸(cm)
ハンガー:約W17.5×D4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54584296
3075
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください