プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト

プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト - 山崎実業プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト - 山崎実業プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト - 山崎実業プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト - 山崎実業プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト - 山崎実業
付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン質量(g)約2050間口(mm)約460耐荷重(kg)約30(静止耐荷重)※約20kgを超えると移動の際にキャスターがスムーズに動かない場合がありますのでご注意ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×35×5.5内寸(cm)天板:約W46×D32.7、ハンドルの隙間:約W45.3×D2、本体から設置面までの距離:約H3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545837972022ホワイト460×350×55
オープン
4,000
4,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする