曜日別特売

スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック

スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業スライド式ピアス&アクセサリーホルダー タワー 3連 ブラック - 山崎実業

スライドさせて取り出す大容量の収納ホルダー。ピアスとネックレスの収納に分かれていて整理しやすい仕様で
す。ピアスを上から差し込むだけの簡単収納。ネックレス用プレートは、背面の2段フックを使えば長さを調整して
収納することができます。正面が開いているので収納しているアクセサリーが見えてる探しやすい仕様です。

材質本体:ABS樹脂、ピアス用プレート・ネックレス用プレート:ポリカーボネート質量(g)約465寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約11×15.3×22.8内寸(cm)プレートから本体までの距離:約W2、各プレートの間隔:約W2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545839372038ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
545839462039ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする