ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト

ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業ネイルライト&ジェルネイル用品収納ケース タワー ホワイト - 山崎実業

ネイルライトとジェルネイル用品をまとめてすっきり収納できる大容量のケース。小物の収納に便利な付属の
ポケットは内側と外側のどちらにも取り付け可能。後ろのスリット穴からコードを通して使用できます。まとめて持
ち運べるので便利。トレーが独立しているので、広げて使えて便利。いちばん上のトレーに背の高いポリッシュタ
イプのジェルネイルが収納できます。

付属品収納ポケット材質本体・トレー:ABS樹脂質量(g)約1150対応ネイルライト:約W25×D20.5×H12cm以内(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26×21×23.6内寸(cm)本体・ボトル収納部:約W9.5×D20×H10.8、本体・トレー部:約W15×D20×H3.6、本体・ネイルライト収納部:約W25×D21×H12、本体・ネイルライト収納部スリット穴:約W22×H5.8、トレー(1つあたり):約W15×D20×H3.4、収納ポケット(1部屋あたり):約W6.5×D2.5×H6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545838152036ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
545838242037ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする