曜日別特売

VEXOR フルアクシス

VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)VEXOR フルアクシス - ジェイウィン(J win)

色味を抑えたローカラーOCを使用で、噴射後の清掃が簡単な防犯スプレーです。犯人特定にもつながるUV塗料も含有しています。噴射可能角度が360度になり、横からでも下からでも確実に噴射できます。重量は軽くサイズも小型なので、携帯しやすいです。溶剤のスプレーパターンは噴射口から一直線に飛ぶストリーム状で、約5mから6m飛びます。使用方法も、キャップを跳ね上げて噴射ボタンを押すだけなので簡単です。

用途暴漢やストーカーなどの不審者から身を守るための護身用品に。成分カプサイシノイド1.33%(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)、紫外線塗料吹出しパターンストリーム状飛距離(m)5から6内容量1本
注意
※自己防衛以外の目的では使用しないでください。製品の品質確認は定期的に行ってください。幼児や年少者の手の届かない安全な場所に保管してください。原則屋外で使用してください。誤って目や皮膚に付いたときにはすぐに応急処置を行い、必要であれば医師にかかってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内容量(g)
溶剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54584549ジェル ベルトグリップ付高さ120×缶太さ4050色:ローカラー、タイプ:ジェル
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54584558MK4 ストリーム高さ160×缶太さ4080色:ローカラー
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】防犯スプレー VEXOR フルアクシス ジェル ベルトグリップ付
【グリーンクロス】防犯スプレー VEXOR フルアクシス MK4 ストリーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする