ダイヘン
メタルノズル
仕様
組合せ絶縁ブッシュ:U2769M03
寸法D(mm)
25
主な適合トーチ
WTCS-2501/WTCA-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54585827
U2801M01
84
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54585836
U2962M05
89
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください