曜日別特売

細径ノズル

細径ノズル - ダイヘン

軟鋼ステン用のノズルです。

用途軟鋼ステン用仕様組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00寸法L(mm)66寸法D(mm)20主な適合トーチWTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54585617U2464U01
3,690
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする