ダイヘン
プラライナ
内容量
1本
注意
※アルミニウム合金の溶接条件では、ワイヤ径Φ1.6mmの場合、溶接電流は200A~280Aとなります。トーチの定格電流、定格使用率を考慮の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(m)
適合ワイヤ径(Φmm)
主な適合トーチ
チューブ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54586019
K970F74
D1:2.5/D2:5.0
3.1
1.6
WTCA-2501
白
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54586028
K970F94
D1:2.7/D2:4.7
3.1
1.6
WTCA-2501
黒
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54586037
U2962M06
D1:2.0/D2:5.0
3.1
1.2
WTA200-SZB
白
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54586046
U3583F01
D1:1.5/D2:4.0
2.1
0.8ー1.0
WTCA-1801
白
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54586055
U3583F03
D1:2.0/D2:4.0
2.1
1
WTCA-1801
白
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください