ダイヘン
インナーライナー
材質
銅合金線
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合ワイヤ径(Φmm)
主な適合トーチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54585967
U3583F04
全長:128/内径:2.0/外径:4.0
0.8
WTCA-1801/WTCAX-1801
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54585976
U4432G03
全長:230/内径:2.5/外径:5.7
1.0ー1.2
WTCAX-2501
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585985
U3595J02
全長:183/内径:2.0/外径:4.0
1.0ー1.2
WTCA-2001
¥
4,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54585994
U5631G01
全長:144/内径:2.0/外径:4.0
1.0ー1.2
WTA180-SD
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54586010
U5632G02
全長:235/内径:2.0/外径:5.2
1.0ー1.2
WTA200-SD
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください