ダイヘン
MIGライナ
長さ(m)
3.3
外径(Φmm)
5
主な適合トーチ
BTAW400-30/BTAW500-30
チューブ色
白
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54584874
U6315L00
2
1.0ー1.2
¥
5,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54584890
U6315Q00
2.5
1.6
¥
8,490
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください