曜日別特売

フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック

フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業フック付きマグネット手袋ホルダー タワー ブラック - 山崎実業

出かける際にサッとはめたい手袋を玄関に収納。置き場所に困る手袋やアームカバーを
収納。ホルダーが2段になっているので用途に応じた手袋を収納できます。お出かけ用の
小物もまとめて置けて便利!季節に応じて帽子やアームカバーの収納にも。フック部分は
奥行があり、お散歩バックやリードが掛けやすい!

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約1100耐荷重(kg)上段:約0.5、下段:約0.5、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×13.5×21内寸(cm)上段:約W25×D3×H5.5、下段:約W25×D11×H9.8、フック:約D2.2×H5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545867371971ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
545867461972ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする