曜日別特売

フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック

フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業フィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業

フィットネスグッズを一括収納できる便利なラック。サイズや厚みの違うヨガマットを分けて収納。
筋膜ローラーと腹筋ローラーを1か所に収納できます。小物を掛けられる便利なフック付き。

付属品六角レンチ、フック×2、クッション×4材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×65.5内寸(cm)ホルダー部:約D15×H3.5、ホルダーのピッチ:約H20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545865452034ホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
14日以内出荷
返品不可
545865542035ブラック
オープン
4,500
4,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする