曜日別特売

上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン

上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン - 山崎実業上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン - 山崎実業上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン - 山崎実業上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン - 山崎実業上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン - 山崎実業

ティッシュペーパーやトイレットペーパーに対応した、上からサッと取り出せるペーパーケース。
卓上に置いても場所を取らない正方形。海外製のトイレットペーパーにも対応。ダイニングにも
馴染む木とスチールの組み合わせが上品なデザイン。洗面台の手拭きやお手入れ用にも。
丈夫で重いスチール製なので安定感がありペーパーの取り出しもスムーズ。

材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板、シャフト:ABS樹脂ナチュラル質量(g)約1200シリーズリン対応300枚(150組)の一般的なティッシュペーパー・約直径13.5×H11.5cm以内、芯の内径約3.3cm以上の一般的なトイレットペーパー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×14.2×15.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.8×13.8×14.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545868162002
オープン
3,300
3,630(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする