山崎実業
上から出せるティッシュ&トイレットペーパーケース リン ブラウン
材質
本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板、シャフト:ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
約1200
シリーズ
リン
対応
300枚(150組)の一般的なティッシュペーパー・約直径13.5×H11.5cm以内、芯の内径約3.3cm以上の一般的なトイレットペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約14.2×14.2×15.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.8×13.8×14.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54586807
2001
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください