曜日別特売

縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック

縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー 深型 2個組 ブラック - 山崎実業

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。高さのあるボトルなどを収納しても倒れにくい深型。
別売りのS・M・Lサイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろ
いろな組合せができます。キッチンではカトラリー、洗面室ではコスメ類、デスクではステーショナリーなどの収納としてお使いいただ
けます。

付属品-材質本体:PS樹脂質量(g)約165(1個あたり)備考-耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×7.2(1個あたり)内寸(cm)約W7.5×D23.5×H6.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545870693646ホワイト
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
545870783647ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする