曜日別特売

底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック

底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー S 2個組 ブラック - 山崎実業

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。小物の収納に便利なSサイズ。別売りのM・L・深型
サイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろいろな組合せがで
きます。M・L・深型サイズに重ねてスライドも可能。底がクリアなので、重ねても下段のものがかくれません。キッチンではカトラリー、
洗面室ではコスメ類、デスクではステーショナリーなどの収納としてお使いいただけます。

材質本体:PS樹脂質量(g)約43(1個あたり)耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×8×3.7(1個あたり)内寸(cm)約W7.5×D7.5×H3.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545873243640ホワイト
オープン
550
605(税込)
当日出荷
545873403641ブラック
オープン
550
605(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする