曜日別特売

縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト

縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー L 2個組 ホワイト - 山崎実業

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。長い物の収納に最適なLサイズ。別売りのS・M・深型
サイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろいろな組合せができ
ます。キッチンではカトラリー、洗面室ではコスメ類、デスクではステーショナリーなどの収納としてお使いいただけます。

材質本体:PS樹脂質量(g)約109(1個あたり)耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×3.7(1個あたり)内寸(cm)約W7.5×D23.5×H3.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545872093644ホワイト
オープン
800
880(税込)
当日出荷
545872183645ブラック
オープン
800
880(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする