ブレッドケース タワー ワイド ホワイト

ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業ブレッドケース タワー ワイド ホワイト - 山崎実業

パンや調味料、紅茶などをすっきりとまとめて収納できる32Lのワイドなブレッドケース。キッチンカウンターなどで雑然とし
がちなパンやお菓子、調味料などを隠しながら美しく収納できる収納ケースです。上にはトースターなどを置くこともでき
ます。

材質本体・扉:スチール(粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーン質量(g)約6300耐荷重(kg)本体上部:約10内容量(L)約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約62.2×30×22内寸(cm)本体:約W61.5×D26×H20.5(開口部:19) 本体上部:約W62×D27.5 取っ手:各約W30.5×D2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545864573022ホワイト
オープン
11,500
12,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
545864663023ブラック
オープン
11,500
12,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする