マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト

マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ダブル ホワイト - 山崎実業

マグネットでお好みの位置に取り付け可能な、2 段のスポンジホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付け。マグネ
ットがつくシンクにも取り付け可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約105備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×6.3×11内寸(cm)上部:約W6×D3.5×H5.5 下部:約W6×D5.7×H3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545871483280ホワイト
オープン
1,250
1,375(税込)
当日出荷
545871573281ブラック
オープン
1,250
1,375(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする