山崎実業
マグネット スポンジホルダー タワー 3連
マグネットでお好みの位置に取り付け可能。3つのスポンジを収納できるホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付。
マグネットがつくシンクにも取り付け可能。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)
約180
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×7×8.5
内寸(cm)
各ホルダー部:約W3.5×D4.8×H8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587166
3282
ホワイト
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
54587175
3283
ブラック
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください