曜日別特売

マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト

マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジホルダー タワー ホワイト - 山崎実業
(1件のレビュー)

マグネットがつくスチール壁面に簡単取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので乾きやすく衛生的。コンパクトサイ
ズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口
蓋の一時置きにも。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約90備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×4.3×6.5耐荷重(g)約500内寸(cm)約W6×D3.5×H5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545873063070ホワイト
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
545873153071ブラック
オープン
1,100
1,210(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 食器用スポンジ置き

今まで吸盤タイプの食器用スポンジホルダーを使用していたのですが、
劣化が早く、出社するとホルダーごとシンクに落ちてるということが多かったのでこちらを購入しました。
シンクの好きな場所に設置できるので、少し上の方に設置して付け置きしたりしても水がかからない位置に付けられました。
見た目もスッキリしたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする