マグネットスポンジ&ボトルホルダー タワー ホワイト

マグネットスポンジ&ボトルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジ&ボトルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジ&ボトルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジ&ボトルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットスポンジ&ボトルホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットで簡単取り付け!浮かせて収納できるスポンジ&ボトルホルダー。浮かせて収納できるので衛生的。置き場所に困るディ
スペンサーやスポンジなどを一括収納。ぬめりがちなシンク周りのお手入れがラクにできます。マグネットでしっかり設置できるのでポン
プを押してもずれ落ちにくい。下段にはスポンジを収納。

付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約200備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約7.9×6.7×11.5耐荷重(g)ボトル収納部:約750 スポンジ収納部:約250内寸(cm)ボトル収納部:約W6.2×D6×H4.2 スポンジ収納部:約W6.9×D6.3×H4.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545871053767ホワイト
オープン
1,450
1,595(税込)
当日出荷
545871143768ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする