マグネット水切りラック タワー ホワイト

マグネット水切りラック タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りラック タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りラック タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りラック タワー ホワイト - 山崎実業マグネット水切りラック タワー ホワイト - 山崎実業

強力マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!場所をとらずにシンク上を有効活用できる便利な水切りラック!付属のフックで
お掃除ブラシなどの小物を引っ掛けて収納できます。接する面が少ないので水切れが良くワイヤー同士が接着していないのでお手
入れが楽です。手前のバーには布巾を干すことができます。盛り付けたお皿の一時置きスペースにも便利。お皿を立てて乾かすこと
ができます。浮かせて設置しているので、下に落ちる水滴はサッと拭き取るだけ。ジャグボトルやマグボトルをまとめて乾かすことができ
ます。調理スペースに設置すれば、ちょい置きの棚として使えて便利。下のスペースを有効活用できます。

付属品フック×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約1300備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:約3kg フック1つあたり:約250g適合サイズ立てて収納可能なお皿 左側:直径約19cm以上のお皿を最大6枚まで。 中央・右側:直径約13cm以上のお皿を最大各6枚(合計12枚)まで。 ※お皿の厚みや形状によって枚数は異なります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.4×14.2×12内寸(cm)ラック:約W41.4×D13.4 ワイヤー:約W17.7(左側)・11.5(中央・右側)×D1.9(1つあたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545866583781
オープン
4,500
4,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする