山崎実業
マグネットクリップ タワー2個組 ブラック
マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるクリップ2個組。マグネットで布巾やキッチン用手袋などを浮かせて収納。クリップで挟ん
で浮かせるので早く乾いて衛生的。挟む以外にも引っ掛けて収納することもできます。
付属品
-
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン バネ:鋼
質量(g)
約50(1つあたり)
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.5×2×8(1つあたり)
耐荷重(g)
1つあたり:約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587349
3669
ホワイト
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54587358
3670
ブラック
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください