山崎実業
マグネットキッチンツールフック タワー 4連
マグネットがつくスチール壁面に簡単に取り付けできる4連のフック。お玉やフライ返しなど、調理中によく使うキッチンツールを掛けて
収納できます。
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)
約150
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×3.5×6
耐荷重(g)
フック1つあたり:約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587288
3687
ホワイト
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
54587297
3688
ブラック
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください