マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック

マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業

冷蔵庫の横にマグネットで簡単取り付け。常備薬やサプリメント、調味料を一括収納!置き場所に困る袋入り調
味料やスパイス、オイル等を一括収納。幅の違う仕切りになっています。フックが付いているので小物も収納できます。
調味料などを冷蔵庫横に収納できます。サイズの違うトレーの収納にも便利です。マグネットがつくキッチンパネルにも
設置できます。

付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約1000備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重約3.5kg(本体:約3kg フック1つあたり:約250g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×8×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545867552188ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
545867642189ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする