曜日別特売

キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック

キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック - 山崎実業

置き場所に困るフィットネスグッズを一括収納!スリムで機能的な収納ラック。ヨガマットやフォームローラー
などをホルダーやフックで自分仕様にアレンジして収納できます。キャスター付きなので掃除の際の移動も
簡単。長いストレッチポールやフォームローラーなどを収納。そのままクローゼットの隙間に収納可能。フレー
ム横にある大きめのフックは、ドリンクホルダーやアームバーなどが掛けられます。下部のトレーには小物や
ダンベルなどを収納。バーにはタオルやストレッチバンドなどが収納できます。付属のフックは、お好みの位置
に取り付け可能。

付属品六角レンチ スパナ フック×2材質本体・ホルダー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン質量(g)約2300耐荷重約7.5(台座トレー:約5 フレーム横フック:約1 ホルダー2個あわせて:約500g バー1つあたり約250g フック1つあたり約250g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.3×18.5×45.5(キャスター含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545874551989ホワイト
オープン
6,200
6,820(税込)
14日以内出荷
返品不可
545874641990ブラック
オープン
6,200
6,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする