曜日別特売

天板付きレタートレー タワー ブラック

天板付きレタートレー タワー ブラック - 山崎実業天板付きレタートレー タワー ブラック - 山崎実業天板付きレタートレー タワー ブラック - 山崎実業天板付きレタートレー タワー ブラック - 山崎実業天板付きレタートレー タワー ブラック - 山崎実業

A4サイズのコピー用紙を約500枚そのまま収納!天板付きのシンプルなレタートレー。
天板付きなので、デスク周りの小物の整理整頓にも便利。A4サイズの用紙がピッタリ
入る大きさのレタートレー。
海外でよく使われるレターサイズの用紙も収納可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約1900天板耐荷重(kg)約2適合サイズA4・レターサイズのコピー用紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.3×22×10内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)用紙収納部:約30×19.5×6.5寸法(幅W×奥行D)(cm)天板内寸:約30×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545875074792
オープン
3,200
3,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする