曜日別特売

キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト

キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業キッチン棚下ゴミ袋ホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

置き場所に困るゴミ袋をゴミ箱上の空きスペースに取り付けられるゴミ袋ホルダー。ゴミ箱の近くに取り付けられるので、ゴミ袋の交換
がスムーズ。1枚ずつ片手でサッと取り出すことができます。ゴミ袋のストックも一緒に置くことができて便利。ネジ留めでしっかり固定
できます。袋の種類や材質によって取り出しにくい場合は、ストッパーを外し直接出し入れできます。

仕様取り付け可能な天板 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.5cm以上あり天板裏の約W28×D37cm以内に干渉する柱や脚がない天板。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめ袋の出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)約1550シリーズタワー耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×37×7.8内寸(cm)ストッパーあり:約W24.5×D36.5×H3.5、ストッパーなし:約W24.5×D36.5×H7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545874803775ホワイト
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
545874893776ブラック
オープン
3,000
3,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする