曜日別特売

ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト

ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ホワイト - 山崎実業

シンク下の空いたスペースを有効活用。お手持ちのファイルケースに引っ掛けてゴミ袋を収納できる便利なバー。
ダスターや洗面の掃除ブラシなどの収納にも便利。スプレーの引っ掛け収納や付属のフックで小物などの収納が
できます。

付属品フック×4材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約100備考取り付け可能なファイルボックス:約W29.2cm以上、厚み約3mm以下の引っ掛ける縁が水平なファイルボックスシリーズタワー耐荷重(kg)本体:約1(フック1つあたり約0.25) ※ファイルボックス内に約0.5以上の収納が必要寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.2×3.4×3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545875952048ホワイト
オープン
1,000
1,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
545876042049ブラック
オープン
1,000
1,100(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする