マグネットプリントケース タワー ホワイト

マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業マグネットプリントケース タワー ホワイト - 山崎実業

お好みの向きを選んでマグネットで簡単取り付け。散らかる物をまとめて収納できるプリントケース。マグネットは左右どちらの面にも貼
り付けられるので、お好みの向きで使用できます。横向きに設置しても出し入れがしやすい形状です。立てて置いても使用可能。スリ
ムなので隙間を有効活用できます。倒して置いて使用可能。本体上部にも収納できます。スチール製なのでメモなどを貼り付け可能。

付属品マグネット×1/滑り止め×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約810備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)マグネット使用時:約2/置き使用時:約1.5(衝撃をゼロとした場合の耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×4.2×23.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545875344126ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
545875504127ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする