曜日別特売

ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト

ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト - 山崎実業

ソファー裏のデッドスペースを有効活用できるスリムでワイドなコンソールテーブル。
ソファー裏に飾り棚やちょい置きスペースとして追加できるテーブル。棚が付いていて
物が置けます。奥行きがスリムなので玄関や廊下などでもすっきりと置くことができます。

付属品クッション×4材質本体・棚板:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)幅(mm)1260質量(kg)8.5高さ(mm)650質量(g)約8500奥行(mm)205耐荷重(kg)天板:約5、棚板:約4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1260×205×650内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板から棚まで:約123×18.5×13.5、棚下:約123×18.5×48.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545874192028ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
545874282029ブラック
オープン
13,500
14,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする