曜日別特売

両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト

両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト - 山崎実業

ソフトパックティッシュとウェットシートを同時に収納できるスタイリッシュなケース。蓋はトレー状に
なっているので小物を置くことができます。中のウェットシートが乾きにくい、シリコーン製の蓋。

材質本体・蓋:ABS樹脂、ウェットシート用蓋・パッキン:シリコーン質量(g)約415シリーズタワー対応ソフトパックティッシュ収納部:300枚(150組)までのソフトパックティッシュ(袋入りティッシュ)※箱ティッシュは対応していません。ウェットシート収納部:約W16.5×D4×H10.8cm以内のウェットシート、おしり拭き、お掃除シートなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.7×11×11.8内寸(cm)ソフトパックティッシュ収納部:約W21×D5×H10.8、ウェットシート収納部:約W16.5×D4×H10.8、トレー部:約W20×D9.3、ティッシュ取り出し口:約W16×H2.7、ウェットシート取り出し口:約W5×H4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545884352040ホワイト
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
545884442041ブラック
オープン
2,600
2,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする