マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト

マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

マグネットで浮かせて収納できる手おけ& 湯おけホルダー。強力マグネットでバスルームの壁面に簡単取り
付け。手おけやバス用品を浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。湯おけは、乾きやすいように
斜めに引っ掛けられる設計。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン質量(g)約190備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面シリーズタワー耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5.5×17内寸(cm)手おけ用ホルダー:約W3.5×D2×H4、湯おけ用ホルダー:約W3.5×D5×H2.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545884781977ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
545884871978ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする