曜日別特売

マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト

マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業マグネット水切りワイパー タワー ロング ホワイト - 山崎実業

マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるので衛生的。持ち手が長いので天井付近も水切りしやすい
ワイパー!浴室の壁や鏡のカビや水垢を防ぐことができるシリコーン製の水切りワイパー。天井付近の水切りが
しやすい全長約50cmのロングサイズ。ワイパーの幅が約31cmとワイドなので鏡や窓の水切りにも最適!
手の届きにくい窓の水切りにも便利。フロントガラスやルーフの水切りにも。

材質本体:シリコーン ・ナイロン(芯材) ・マグネット質量(g)約265備考取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面シリーズタワー耐熱温度(℃)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×4.5×50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545884172005ホワイト
オープン
2,500
2,750(税込)
12日以内出荷
返品不可
545884262006ブラック
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする