SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル)

SL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitechSL220 QRコード対応照合機能付きiPhone用ジャケット型2次元バーコードリーダー(ロングレンジモデル) - unitech

MFi認証取得、iOSモデル専用ジャケット型2次元バーコードリーダーです。
SL220を、iPhone(またはiPad)に装着することで、業務用ハンディターミナルとしてご利用頂けます。
SL220は、オッターボックス (OtterBox)社のユニバース ケースとの組み合わせにより、確実かつ安定したバーコード読み取りを実現しました。
また、Apple Storeより入手可能な、スキャナ設定ツール”ScanBridge”を使用することで、スキャナの各種設定や、キーボードデータ出力、入出荷チェック等に便利な、ポカヨケ照合機能がご利用頂けます。
SL220-YMLU00-SGは、最大読み取り距離が10 mのロングレンジモデルとなります。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容SL220本体、バッテリ、USB-C アダプタ (電源コード別売)寸法(mm)125×64×27質量(g)102角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザー照明白色 LED (リスク除外グループ)インターフェースホスト:アップル・ライトニング・コネクタ (MFi)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリ ※バッテリ交換時のホットスワップ機能は最大約5分読取(DOF PCS=80%)13 Mil UPC: 6.8~169 cm、5 Mil Code 39: 13.7~39.6 cm、10 Mil Code 128: 9~139.9 cm、20 Mil Code 39: 8.8~284.8 cm、55 Mil Code 39: 591.2 cm、100 Mil Code 39: 984.9 cm、7 Mil PDF: 13.7~41.5 cm、10 Mil QR Code: 12.8~41.2 cmコントラスト比印刷(PCS)最大20%バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約2(iPhone SE )動作時間4.5 時間バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲:100000(太陽光)OSiOS 15 または、それ以降キー2 トリガボタン(左右)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Apple MFi、FCC、CE、BSMIインジケータビープ音、LED対応コード【1D】Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32(PARAF)、EAN-UCC Emulation、GS1 Data Bar、TLC39、オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet、【2D】[2D スタック]Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、[2D マトリックス]Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code、【OCR】OCRフォントに対応、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コード ID、データ編集機能動作温度範囲(℃)0~35商品タイプハンディターミナルESD保護ESD 保護 8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54588505SL220-YMLU00-SG
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする