曜日別特売

ニンニクネット白 100入

ニンニクネット白 100入 - ホリアキ
(2件のレビュー)

にんにく小売販売用の網状の袋です。

用途底から入れて縛って留めるタイプです。サイズ(cm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54589074-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54589074
2025-05-16
用途: にんにく出荷
建設業・工事業

商品画面ではわからなかったのですが長さは35cmでした
普段使用しているのは45cmか50cmです
1キロ詰めて吊るせるように上でワッカを作るのですができませんでした
長さがはっきりわかるように書いてもらいたい

MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。参考にさせていただきます。

対象商品 : 54589074
2024-08-22
用途: にんにくの販売
農・林・水産業

とても長いので、真ん中で結んでから、そこで切って使っています。倍量で使えるのでお得だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする