アイアグリ
除湿シートお徳用
干すだけで簡単に再生でき、繰り返し使えて経済的な米保管庫用ぼ除湿シートです。
用途
B型シリカゲルの調湿作用で収納庫内はいつも最適湿度です。
有効成分
B型シリカゲル
有効期限
開封後約1年
内容量
1個
注意
※使用方法は、袋から取り出し、そのまま米袋収納庫や貯米缶の米袋の上に敷いてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
使用範囲
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54589528
-
2枚入
目安:納米収納庫6俵入にシート2枚
24×34
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
54589537
-
お徳用
目安:納庫9~12俵用にシート1枚
98×102
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください