曜日別特売

ストップホールリーマMT柄

ストップホールリーマMT柄 - 新開工具ストップホールリーマMT柄 - 新開工具ストップホールリーマMT柄 - 新開工具

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。

用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄下長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54590876STO-MT411053044.5
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54590885STO-MT41105.53044.5
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54590894STO-MT411063044.5
30,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54590910STO-MT41206.54054.5
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54590919STO-MT412074054.5
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54590928STO-MT41207.54054.5
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54590937STO-MT412084054.5
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54590946STO-MT41358.55069.5
23,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590955STO-MT413595069.5
23,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590964STO-MT41359.55069.5
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590980STO-MT6135105069.5
24,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
54590989STO-MT614510.56079.5
24,480
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54590998STO-MT6145116079.5
24,480
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54591007STO-MT614511.56079.5
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54591016STO-MT6145126079.5
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
54591025STO-MT615512.57089.5
26,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54591034STO-MT6155137089.5
26,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54591050STO-MT615513.57089.5
27,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54591059STO-MT6155147089.5
27,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
54591068STO-MT615514.57089.5
31,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
54591077STO-MT61901590110
37,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
54591086STO-MT619015.590110
40,160
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
54591095STO-MT61901690110
40,160
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
54591104STO-MT620016.5100120
43,840
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54591120STO-MT620017100120
43,840
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
54591129STO-MT620017.5100120
46,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54591138STO-MT620018100120
46,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
54591147STO-MT620018.5100120
52,000
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
54591156STO-MT620019100120
52,000
33,880
37,268(税込)
翌々日出荷
54591165STO-MT620019.5100120
55,840
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
54591174STO-MT620020100120
55,840
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
54591190STO-MT622022120220
62,560
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
54591199STO-MT825024130250
78,320
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
54591208STO-MT825030130250
119,920
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
54591217STO-MT827032130270
136,640
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする