シャープ製蓄電池向け簡易基礎

シャープ製蓄電池向け簡易基礎 - BASEMAN
付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10長さ(mm)400幅(mm)上部:90、下部:110質量(kg)8.7高さ(mm)100タイプ屋外設置レール長さ(mm)390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591287NBM-400SH
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする