曜日別特売

ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)

ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) - ブロードウォッチ

Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ

用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)内容量1個
注意
SEC-WCAM5-3M
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591646SEC-WCAM5-3M
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする