ジェイセップ九州
携帯扇風機 CHIBI
夏の暑さ対策に!
使用時間(時間)
最大9
風量調整
○
コネクタ形状
リチウム充電器電池
色
ホワイト
付属品
ACアダプター付
質量(g)
173
消費電力(W)
4
羽根枚数
4
フィルター
寿命:約500回充放電
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用時間(時間)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54591847
NBCB-ES09
最大9
173
¥
1,980
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください